コンセントタップ 3個口 2P スイングプラグ トリプルタップ

コンセントタップ 3個口 2P スイングプラグ トリプルタップ - エレコムコンセントタップ 3個口 2P スイングプラグ トリプルタップ - エレコムコンセントタップ 3個口 2P スイングプラグ トリプルタップ - エレコムコンセントタップ 3個口 2P スイングプラグ トリプルタップ - エレコムコンセントタップ 3個口 2P スイングプラグ トリプルタップ - エレコムコンセントタップ 3個口 2P スイングプラグ トリプルタップ - エレコムコンセントタップ 3個口 2P スイングプラグ トリプルタップ - エレコムコンセントタップ 3個口 2P スイングプラグ トリプルタップ - エレコム
(2件のレビュー)

耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。
1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップです。
薄型タイプなので狭いスペースでの使用にも最適です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
下面に3口差し込み口があります。

質量(g)66スイッチ×定格125V・15A・1500W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×46×14マグネット×雷ガード×埃防止シャッター×内容量1個
注意
※使用可能地域/本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込口
プラグ
プラグ形状
コンセント形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49322972T-TR05-2300WH-2ピン--ホワイト
930
469
516(税込)
当日出荷
49322963T-TR05-2300BK3個口-スイング2Pブラック
680
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49322963T-TR05-2300BK49322972T-TR05-2300WHT-TR05-2300BK コンセントタップ 3個口 2P スイングプラグ トリプルタップ エレコム 49322972コンセントタップ 3個口 2P スイングプラグ トリプルタップエレコム1個
469
税込516
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-21
用途: 普通にコンセントとして使う予定。
建設業・工事業

パナソニック製2個口の同様の姿のコンセントを購入の際、3個口のこの製品を見つけ安かったので一緒に注文した。現物は大きくて、ちょっとイメージダウンしましたが3列必要な時に使います。

対象商品 : 49322972
2020-04-21
用途: 自宅の配線に
金融・保険業

こちらで初めて見かけました。今まで2本出しは知っていましたが3本出しが有るとは。非常に便利です。ストック分も同時購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする