曜日別特売

コーナータップ トリプル スイングプラグ 3個口

コーナータップ トリプル スイングプラグ 3個口 - エレコムコーナータップ トリプル スイングプラグ 3個口 - エレコムコーナータップ トリプル スイングプラグ 3個口 - エレコムコーナータップ トリプル スイングプラグ 3個口 - エレコムコーナータップ トリプル スイングプラグ 3個口 - エレコムコーナータップ トリプル スイングプラグ 3個口 - エレコムコーナータップ トリプル スイングプラグ 3個口 - エレコムコーナータップ トリプル スイングプラグ 3個口 - エレコム

耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。1つのコンセントから3口に電源を分配することができる、外出時などにも便利なモバイルトリプルタップ。
1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップです。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
未使用時は電源プラグを折りたたんで本体に収納できるので、外出時などに便利です。
左右下の側面に差し込み口が1口ずつあります。

質量(g)93定格125V・15A・1500W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×83×26内容量1個
注意
※使用可能地域/本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込口
プラグ
プラグ形状
コンセント形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49322997T-TR06-2300WH-2ピン--ホワイト
970
519
571(税込)
当日出荷
49322988T-TR06-2300BK3個口-スイングプラグ2Pブラック
710
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする