ミノリ・サイレンサー 標準型拡張パネル 1枚パネル MES-B8071

ミノリ・サイレンサー 標準型拡張パネル 1枚パネル MES-B8071 三乗工業

一面追加パネル

用途小型移動式発電機の防音、ハツリ作業の防音など 幅(mm)1500 長さ(mm)1500 高さ(mm)800 仕様(使用可能発電機)幅600×長さ600×高さ550まで、出力3.5kVAまでの発電機を推奨 質量(kg)3 収納時寸法(mm)幅1100×厚さ50×高さ800 使用時寸法(mm)幅1500×長さ1500×高さ800(MES-B8070と組み合わせ時) 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49328064 B8071
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする