PRO化繊デッキブラシ18 木柄

PRO化繊デッキブラシ18 木柄 日本クリンテック PRO化繊デッキブラシ18 木柄 日本クリンテック PRO化繊デッキブラシ18 木柄 日本クリンテック

商品タイプ本体 長さ(mm)1050 ブラシ幅(mm)180 材質(ブラシ部)塩ビ、シダ、スチール 材質(ハンドル)竹チューブ、木 材質(ヘッド) 繰り返し・詰め替え対応 内容量1箱(3本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49358995 -
オープン
4,298
4,728 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 2,200 / 税込 2,420
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする