自在デッキブラシ

自在デッキブラシ 日本クリンテック 自在デッキブラシ 日本クリンテック 自在デッキブラシ 日本クリンテック 自在デッキブラシ 日本クリンテック
(1件のレビュー)

商品タイプ本体 全長(mm)1200 ブラシ幅(mm)200 材質(ブラシ部)PP 材質(ハンドル)アルミニウム 材質(ヘッド)PE、PP 奥行(mm)85 繰り返し・詰め替え対応 内容量1箱(3本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49359022 -
オープン
5,798
6,378 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 2,200 / 税込 2,420
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
49359022
2018-11-07
用途:
厨房の低いテーブルのしたの掃除の時に使用します。

軽くて非常時に便利です。
値段も手ごろでいい感じです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする