スマートほうき&ちりとりセット

スマートほうき&ちりとりセット 日本クリンテック スマートほうき&ちりとりセット 日本クリンテック スマートほうき&ちりとりセット 日本クリンテック

全長(mm)約750(ほうき)、約350(ちりとり) 幅(mm)約230(ほうき)、約260(ちりとり) 質量(g)約435 奥行(mm)210(ちりとり) 毛丈(mm)80 材質(柄部)アルミニウム/ポリプロピレン 材質(甲)ポリプロピレン 材質(ホーキ穂)ポリエチレン 材質(チリトリ本体)ABS樹脂 繰り返し・詰め替え対応 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49359205 -
オープン
2,198
2,418 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする