ソケットレンチセット
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
トラスコ品番818-8765
セット内容24(ソケット6角)5.4、6、7、8、9/(ソケット12角)10、11、12
差込角(mm)9.5
ハンドル内容ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、スピンナハンドル(NS3)、T形スライドハンドル(SL30)、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm、307:300mm)、ユニバーサルジョイント(UJ30)
ソケット内容(mm)(6角)5.5、6、7、8、9/(12角)10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24
内容量1セット