プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用)

プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(1件のレビュー)

トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値を、あらかじめセットするトルクレンチです。
設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。

用途大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。種類プレセット形精度(%)±3負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械付属品取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、メタルケース校正証明書付き内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
差込角(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49364358T6L420NR96519.060~42023.4
72,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
49364367T6L700NR131419.0100~70056.3
109,400
69,980
76,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
49364376T6L850NR138819.0100~85058.6
117,800
79,980
87,978(税込)
当日出荷
49364385T8L850NR153825.4100~85058.9
120,800
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49364376
2024-07-31
用途: トラックのナット増し締め
丸大運輸株式会社運輸・通信業

必要十分の性能だが
多少重量があり2名でないと作業がつらい
他社にある、一人でも作業できる足(スタンド)の設定が
あればなお良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする