曜日別特売

ホイルナット用トルクレンチ

ホイルナット用トルクレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ホイルナット用トルクレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ホイルナット用トルクレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ホイルナット用トルクレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ホイルナット用トルクレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

自動車ホイールナット専用に車種別にトルク設定をした単能形トルクレンチです。
全長はタイヤと手が干渉しない最適な長さです。
設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽いショックでお知らせします。

用途自動車ホイールナット専用。種類単能形ヘッド形状ラチェット形差込角(mm)12.7精度(%)±3負荷方向主な用途車両整備や各種機械付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース寸法H(mm)30.4寸法B(mm)36寸法T(mm)14ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)505×97×70校正証明書付き内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トルク調整範囲(N・m)
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49364534T4MP10343210321
31,000
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
49364543T4MP10843210819
31,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
49364552T4MP853698519
24,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする