曜日別特売

スーパー ドライバービット

スーパー ドライバービット - スーパーツールスーパー ドライバービット - スーパーツールスーパー ドライバービット - スーパーツールスーパー ドライバービット - スーパーツール
用途電ドル用ソケットビット(着脱式)用ドライバービット。全長(mm)65付属品両頭ビット(DB2S65)×1本トラスコ品番754-3492材質特殊合金鋼質量(g)14先端サイズNo.2先端形状プラス(+)対応18Vインパクト対応両頭機能両頭内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49366555DB2S65
150
119
131(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする