スーパーツール
スーパー ドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49366555
品番
DB2S65
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
用途
電ドル用ソケットビット(着脱式)用ドライバービット。
付属品
両頭ビット(DB2S65)×1本
トラスコ品番
754-3492
材質
特殊合金鋼
全長(mm)
65
質量(g)
14
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
対応
18Vインパクト対応
両頭機能
両頭