毛抜きピンセット

毛抜きピンセット ANEX
(2件のレビュー)

つまみ部が幅広く、毛やトゲが抜きやすいピンセットです。

全長(mm)73 幅(mm)5 材質(本体)ステンレス 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49368935 147F 828-5307 22 平型
1,200
 
 
取扱い終了
49368944 147S 828-5308 21 先斜型
1,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
49368944
2021-03-17
用途:
棘抜き、毛抜き
サービス業

今まで使っていたものは、特に細い棘を抜くときになかなか棘をキャッチできなかったのでこの商品に期待しています。まずは白髪1本確実に除去しました。

対象商品:
49368944
2020-05-30
用途:
山仕事
農・林・水産業

刺を抜くのに購入しました、精度が良いのでしっかりつかむ事ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする