マルチメディアヘッドホン

マルチメディアヘッドホン - サンワサプライマルチメディアヘッドホン - サンワサプライマルチメディアヘッドホン - サンワサプライマルチメディアヘッドホン - サンワサプライマルチメディアヘッドホン - サンワサプライマルチメディアヘッドホン - サンワサプライマルチメディアヘッドホン - サンワサプライ

耳を圧迫しないやさしい装着感のマルチメディアヘッドホン。大型タイプ。
迫力のサウンドが楽しめる40mm口径のスピーカーを採用しています。
耳を優しく覆うソフトなイヤーパッドで長時間でも快適に使用できます。
パソコンだけでなく色々なオーディオ機器にも使用できます。
ボリュームコントローラー付きです。

質量(g)約170(ケーブル含む)形式ダイナミック型40mm(ステレオ)ケーブル長(m)約1.8周波数特性20~20000Hzインピーダンス32Ω±15%アズワン品番64-0880-33プラグ形状3.5mmステレオミニプラグ最大入力(mW)50イヤホン形状オーバーヘッド型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49379575MM-HP210
2,900
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする