アームバンドスポーツケース(Mサイズ・5.2インチ)
伸縮素材で腕にフィットするアームバンド式ケースです。
小物も収納できる2つのポケットで様々な使い方ができます。(例:スマートフォン+iPod nano)
バンド部はメッシュ素材で通気性抜群です。
腕の太い方やウェアの上からでも安心して使用できる延長バンド付きです。
適合機種5.2インチまでのスマートフォン(iPhone 6s、Xperia Z5など)
付属品延長バンド
材質ネオプレン
質量(g)92
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(フロントポケット内寸)75×15×140、(ファスナーポケット内寸)75×20×140
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×55×160
バンド長(mm)440、550(延長バンド装着時)
内容量1個