ハゼット
ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッド
9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ラチェットインサートです。
用途
差し替え式トルクレンチ用ラチェットインサート
差込角(mm)
9×12
材質
クロムバナジューム
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ソケット差込角(mm)
6.35
9.5
12.5
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ソケット差込角(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
ヘッド幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49405746
6403-1
6.35
828-7183
46.5
53
9.9
¥
27,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49405755
6401-1S
6.35
828-7184
46.5
52
9.9
¥
31,900
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49405764
6401N
6.35
828-7185
46
73
11
¥
29,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
27日以内出荷
返品不可
49405773
6402
9.5
828-7186
58.5
169
14.5
¥
27,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49405782
6402-1
9.5
828-7187
61
138
15
¥
34,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49405798
6402-1S
9.5
828-7188
61
139
15
¥
39,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49405807
6403
12.5
828-7189
58.5
180
14.5
¥
28,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49405816
6403-1
12.5
828-7190
74.5
291
19.6
¥
36,100
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49405825
6403-1S
12.5
828-7191
74.5
286
19.6
¥
42,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
60日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください