ハゼット
ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッド
14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ラチェットインサートです。
用途
差し替え式トルクレンチ用ラチェットインサート
差込角(mm)
14×18
ソケット差込角(mm)
12.5
材質
クロムバナジューム
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
ヘッド幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49405834
6404
828-7192
70.5
270
15.7
¥
30,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49405843
6404-1
828-7193
83.5
300
19.6
¥
37,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49405852
6404-1S
828-7194
83.5
322
19.6
¥
44,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください