ハゼット
ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッド
14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ラチェットインサートです。
用途
差し替え式トルクレンチ用ラチェットインサート
差込角(mm)
14×18
ソケット差込角(mm)
19
トラスコ品番
828-7195
材質
クロムバナジューム
全長(mm)
101
質量(g)
865
ヘッド幅(mm)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49405904
6406
¥
47,500
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください