ハゼット
ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットビットドライブヘッド
9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ラチェットヘックスビットドライブインサートです。
用途
差し替え式トルクレンチ用ラチェットビットインサート
差込角(mm)
9×12
材質
クロムバナジューム
全長(mm)
46.5
ヘッド幅(mm)
9.9
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49405965
6408
828-7196
(ビット差込ヘック)6.35
48
¥
25,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49405983
6408-1
828-7197
(ビット差込ヘック)8
131
¥
31,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください