ハゼット
ヘッド交換式トルクレンチ用 スライディングスクエアホルダー
9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用スライディングスクエアアダプターです。
用途
差し替え式トルクレンチ用スクエアドライブインサート
トラスコ品番
828-7198
材質
クロムバナジューム
寸法(mm)
(スライディングスクエア差込)9.5
全長(mm)
43.5
質量(g)
57
差込角(mm)
9×12
ヘッド幅(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49406026
6413-1
¥
11,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください