ハゼット
ヘッド交換式トルクレンチ用 スライディングスクエア
6143-1用スライディングスクエアです。
用途
6413-1用スクエアドライブ
材質
クロムバナジューム
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
差込角(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49406035
6413-2
828-7199
22
11
6.35
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49406044
6413-3
828-7200
25
17
9.5
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
60日以内出荷
49406053
6413-4
828-7201
30.2
27
12.5
¥
3,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください