ハゼット
ヘッド交換式トルクレンチ用 インサートスクエアドライブ
14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用スクエアドライブインサートです。
用途
差し替え式トルクレンチ用スクエアドライブインサート
材質
クロムバナジューム
寸法(mm)
(トルクレンチ差込)14×18
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
差込角(mm)
ヘッド幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49406062
6414
828-7202
63.5
213
12.5
19
¥
12,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49406078
6416
828-7203
70
392
19
25
¥
14,090
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください