ヘッド交換式トルクレンチ用 オープンエンドレンチインサート

ヘッド交換式トルクレンチ用 オープンエンドレンチインサート - ハゼットヘッド交換式トルクレンチ用 オープンエンドレンチインサート - ハゼットヘッド交換式トルクレンチ用 オープンエンドレンチインサート - ハゼットヘッド交換式トルクレンチ用 オープンエンドレンチインサート - ハゼットヘッド交換式トルクレンチ用 オープンエンドレンチインサート - ハゼットヘッド交換式トルクレンチ用 オープンエンドレンチインサート - ハゼットヘッド交換式トルクレンチ用 オープンエンドレンチインサート - ハゼットヘッド交換式トルクレンチ用 オープンエンドレンチインサート - ハゼット

14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用オープンエンドレンチインサートです。

用途オープンエンドレンチ作業域のトルク管理用材質クロムバナジューム差込角(mm)14×18用内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
対辺寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494064556450D-1356.513111
14,300
12,980
14,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
494064646450D-145714111
14,300
12,980
14,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
494064736450D-1557.515114
14,300
12,980
14,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
494064826450D-165816125
14,300
12,980
14,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
494064986450D-1758.517128
14,300
12,980
14,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
494065076450D-185918128
14,300
12,980
14,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
494065166450D-1959.519131
14,300
12,980
14,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
494065256450D-2160.521150
17,100
15,980
17,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
494065346450D-226122151
17,100
15,980
17,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
494065436450D-246224162
17,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
494065526450D-2768.527218
17,100
15,980
17,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
494065686450D-307030226
19,200
17,980
19,778(税込)
60日以内出荷
返品不可
494065776450D-3271.532223
19,200
17,980
19,778(税込)
60日以内出荷
返品不可
494065866450D-3473.234225
19,200
17,980
19,778(税込)
60日以内出荷
返品不可
494065956450D-3673.336215
19,900
17,980
19,778(税込)
60日以内出荷
返品不可
494066046450D-3872.738203
19,900
17,980
19,778(税込)
60日以内出荷
返品不可
494066136450D-417941282
20,500
17,980
19,778(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする