ハゼット
ヘッド交換式トルクレンチ用 オープンエンドレンチインサート
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
68.5
56.5
57
57.5
58
58.5
59
59.5
60.5
61
62
68.5
70
71.5
73.2
73.3
72.7
79
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49406552
品番
6450D-27
参考基準価格(税別)
¥19,960
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用オープンエンドレンチインサートです。
用途
オープンエンドレンチ作業域のトルク管理用
全長(mm)
68.5
対辺寸法(mm)
27
質量(g)
218
トラスコ品番
828-7234
材質
クロムバナジューム
差込角(mm)
14×18用