ハゼット
ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッド薄型
14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用薄型ラチェットインサートです。
用途
差し替え式トルクレンチ用ラチェットインサート
差込角(mm)
14×18
材質
クロムバナジューム
全長(mm)
81
ヘッド幅(mm)
14.3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ソケット差込角(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49406726
6602-1
9.5
¥
35,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49406735
6604-1
12.5
¥
29,280
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください