曜日別特売

ドアパネル取り外しレバー

ドアパネル取り外しレバー - ハゼットドアパネル取り外しレバー - ハゼット

自動車の内張りパネルを取り外す為のレバーです。
プラグを外すのに最適な形状です。
先端はラッカーコーティングの為車を傷め難くなっています。
ハンドルは樹脂製で力が入れやすい形状です。

用途産業機械・自動車・建設機械整備など先端幅(mm)28全長(mm)268トラスコ品番820-2440材質専用特殊鋼質量(g)140内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49407977799-3
9,700
6,798
7,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする