ポケットクリップ付調整ドライバー兼スクレパー

ポケットクリップ付調整ドライバー兼スクレパー - ハゼット
(1件のレビュー)

刃先-2.5mmの精密ドライバー機能とスクレーパー機能を一つにしたポケットサイズドライバーです。
グリップが回転しますので精密ドライバー同様の作業が可能です。
ファイバースクレパーはシールなどを剥離面に傷を付けず剥離できます。

用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど全長(mm)130トラスコ品番584-4592材質専用特殊鋼質量(g)11軸長(mm)30刃先-2.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49408476805C-25
4,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-03
用途: シールテープの剥離、制御機器の調整ねじ操作
製造業

スクレパー用途、大きさなど丁度良い商品でしたが、クリップする長さが短いし、また力が弱く、作業服のポケットから落下して紛失してしまいました。残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする