曜日別特売

高精度プリセット型トルクレンチ

高精度プリセット型トルクレンチ - ハゼット

高精度のトルク管理を容易に行えます。
リリース時のクリック音と振動により、騒音環境でも設定値に達したことが分かります。
軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。
グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。
グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。

用途中~高トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形差込角(mm)19.0精度(%)±2最小目盛(N・m)2.5負荷方向主な用途締め付け用仕様保管用樹脂ケース付材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)強化樹脂内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トルク調整範囲(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494105856143-1CT803100~400
265,300
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
494105946144-1CT1040200~500
352,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする