ハゼット
ストラップ型オイルフィルタレンチ
通常の工具では回しづらい掛かりの無いものの回転作業にも使用可能です。
綿ベルトにラバーコーティングした専用バンドで滑りと対象物への衝撃を軽減します。
用途
カートリッジフィルターの緩め作業
適合径(Φmm)
10~160
トラスコ品番
584-4321
材質
ハンドル:クロムバナジウム鋼(Cr-V)
全長(mm)
235
質量(g)
297
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49411197
2170
¥
18,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください