曜日別特売

BD-R <片面2層> 1回録画用 260分 1-4倍速 スピンドルケース

BD-R <片面2層> 1回録画用 260分 1-4倍速 スピンドルケース - Verbatim(バーベイタム)
(1件のレビュー)

保存に強く、ドライブとの優れた互換性を実現
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制
キズ・ホコリに強く、指紋もキレイに拭き取れる 強力ハードコート
国産スタンパーによる安心設計
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
オリジナル縦BOXタイプのスピンドルケース

速度1~4倍速適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース・黒仕様印刷範囲(22~118mm)、インデックスカードなしタイプ1回録画用種類BD-R構造片面2層レーベル面色ホワイト録画時間地上デジタル360分、BSデジタル260分記憶容量(GB)50入数10枚内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49412536VBR260YP10SV2
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49412536
2022-01-31
用途: ビデオの保管
株式会社スカイプラットフォーム

一般店舗での購入を今回から貴社に切り替えました。満足しております。
有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする