Verbatim(バーベイタム)
DVD-R 1回記録用 4.7GB 1-16倍速 カラーミックス
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制
色別に管理できてタイトル書き込みもOK 5色カラーミックス
タイプ
データ用
種類
DVD-R
構造
片面1層
速度
1~16倍速
レーベル面色
カラーミックス
記憶容量(GB)
4.7
適合プリンタ
インクジェットプリンタ非対応
ケース
5mmプラケース・白
CPRM対応
非対応
注意
※インクジェットプリンタ非対応。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49412633
DHR47JM10V1
1パック(10枚)
10枚
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
49412642
DHR47JM20V1
1パック(20枚)
20枚
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください