Verbatim(バーベイタム)
DVD-R CPRM対応 1回記録用 4.7GB 1-16倍速 インクジェットプリンター対応
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制
DVD-R対応PCによるデジタル放送録画も可能
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度
1~16倍速
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ケース
5mmプラケース・透明
タイプ
データ用
種類
DVD-R
構造
片面1層
レーベル面色
ホワイト
記憶容量(GB)
4.7
CPRM対応
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49412712
DHR47JDP10V1
1パック(10枚)
10枚
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
49412728
DHR47JDP20V1
1パック(20枚)
20枚
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください