DVD-R CPRM対応 1回録画用 120分 1-16倍速 インクジェットプリンター対応

DVD-R CPRM対応 1回録画用 120分 1-16倍速 インクジェットプリンター対応 - Verbatim(バーベイタム)
(1件のレビュー)

高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能

速度1~16倍速適合プリンタインクジェットプリンタケース5mmプラケース・透明タイプ録画用種類DVD-R構造片面1層レーベル面色ホワイト録画時間120分記憶容量(GB)4.7入数10枚CPRM対応対応内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49412746VHR12JP10V1
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49412746
2021-11-23
用途: 地デジ等の録画

10枚全て初期化成功。
地デジを録画して、ファイナライズも成功。
他プレーヤーの読み込みも早く、普通に再生できました。
例えエラーになっても、クリアケースが残るので試し買いしてみました。
使い切ったらリピ予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする