曜日別特売

DVD+R <片面2層> 1回記録用 8.5GB 2.4-8倍速 インクジェットプリンター対応

DVD+R <片面2層> 1回記録用 8.5GB 2.4-8倍速 インクジェットプリンター対応 - Verbatim(バーベイタム)
(1件のレビュー)

独自開発のアゾ色素により、優れた耐久性を実現
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制
2P方式の製造方法により、安定した記録ができる
自社製造の国産スタンパーによる安心設計
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
8倍速専用:8倍速DVD+R DLに対応した機器でお使いください

タイプデータ用種類DVD+R構造片面2層速度2.4~8倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)8.5適合プリンタインクジェットプリンタケース5mmプラケース・透明CPRM対応非対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49412825DTR85HP5V11パック(5枚)5枚
オープン
取扱い終了
49412834DTR85HP10V11パック(10枚)10枚
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49412834
2019-02-01
用途: データの保管
自動車・二輪車・自転車関連業

納品まで少し時間がかかりましたが、8.5Gの容量が必要となる、データ保存の使用いたします。プリンター印刷の対応の対応ディスクの為、管理ラベル印刷が出来て便利です。再度購入予定です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする