DVD+R <片面2層> 1回記録用 8.5GB 2.4-8倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース

DVD+R <片面2層> 1回記録用 8.5GB 2.4-8倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース Verbatim(バーベイタム)
(2件のレビュー)

独自開発のアゾ色素により、優れた耐久性を実現
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制
2P方式の製造方法により、安定した記録ができる
自社製造の国産スタンパーによる安心設計
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
8倍速専用:8倍速DVD+R DLに対応した機器でお使いください

速度2.4~8倍速 適合プリンタインクジェットプリンタ ケーススピンドルケース・黒 タイプデータ用 種類DVD+R 構造片面2層 レーベル面色ホワイト 記憶容量(GB)8.5 CPRM対応非対応
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49412852 DTR85HP25V1 1パック(25枚) 25枚
オープン
6,398
7,038 (税込)
3日以内出荷
49412843 DTR85HP10SV1 1パック(10枚) 10枚
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
49412852
2020-09-21
用途:
動画の編集
有限会社たかしげ工業 様

今度はCPRMのものを購入するつもりです。
しかしデータ用でも充分満足しています。

対象商品:
49412852
2019-03-20
用途:
DVDのバックアップコピー

非常に良かったです。また、宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする