Verbatim(バーベイタム)
DVD-RW 繰り返し記録用 4.7GB 1-2倍速
存安定性に優れ、繰り返し記録に強い独自開発の記録層SERL
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制
自社製造の国産スタンパーによる安心設計
レーベル面に十分なタイトルスペースを確保
速度
1~2倍速
ケース
5mmプラケース・白
タイプ
データ用
種類
DVD-RW
構造
片面1層
レーベル面色
シルバー
記憶容量(GB)
4.7
入数
10枚
適合プリンタ
インクジェットプリンタ非対応
CPRM対応
非対応
内容量
1パック(10枚)
注意
※インクジェットプリンタ非対応。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49412886
DHW47N10V1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください