Verbatim(バーベイタム)
DVD-RW 繰り返し記録用 4.7GB 1-2倍速 インクジェットプリンター対応
保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い独自開発の記録層SERL
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制
自社製造の国産スタンパーによる安心設計
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度
1~2倍速
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ケース
5mmプラケース・透明
タイプ
データ用
種類
DVD-RW
構造
片面1層
レーベル面色
ホワイト
記憶容量(GB)
4.7
入数
10枚
CPRM対応
非対応
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49412895
DHW47NP10V1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください