ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
スーパーオイル M
パラフィン系原料用潤滑油としての諸性能はもちろんのこと、安全性についても米国OSHA基準、EU基準等の発がん性基準をクリアしており、安心してご使用いただけます。
用途
各種工業製品の原料、ゴム配合油、希釈剤。
高級潤滑油製品の基油(自動車用、工業用、船舶用、グリース用等)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粘度
適合範囲
引火点(℃)
流動点(℃)
動粘度(mm
2
/s)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52959892
10
1缶(200L)
91
-
178
-12.5
10.5(40℃)、2.71(100℃)
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52959908
12
1缶(200L)
98
-
206
-17.5
14.1(40℃)、3.27(100℃)
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52959917
22
1缶(200L)
101
-
222
-15
20.2(40℃)、4.08(100℃)
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52959926
32
1缶(200L)
102
-
234
-15
28.3(40℃)、5.00(100℃)
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52959935
46
1缶(200L)
97
-
256
-12.5
47.7(40℃)、6.84(100℃)
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52959944
68
1缶(200L)
97
-
256
-12.5
71.0(40℃)、8.87(100℃)
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52959953
100
1缶(200L)
96
-
268
-12.5
97.1(40℃)、10.9(100℃)
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52959962
150
1缶(200L)
96
-
272
-12.5
136(40℃)、13.7(100℃)
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52959978
460
1缶(200L)
96
-
316
-12.5
467(40℃)、31.0(100℃)
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
49445542
10
1缶(18L)
91
工業製品の原料・ゴム配合油・希釈剤・高級潤滑油製品の基油
178
-12.5
10.5(40℃)、2.71(100℃)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。