非接触Io/Iorクランプリーカー

非接触Io/Iorクランプリーカー マルチ計測器

電圧取込が非接触になった一体型Iorクランプリーカー。
非接触で充電部に触れないので安全(感電・短絡防止等)
持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型
1台で負荷電流(I)+漏れ電流(Io)+抵抗分漏れ電流(Ior)を測定可能
今まで通り充電部での測定も可能電圧と電流から絶縁抵抗値(MΩ)を算出(直接電圧取込コード使用時のみ)
三相4線スター結線測定が可能

付属品電池、キャリングケース、非接触センサー(PS-50)、直接電圧取込コード 内径(Φmm)(CT)80 分解能(最小)0.001mA 機能オーバーレンジ表示、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフ 測定レンジ(電流)AC10mA/100mA/1000mA/10A、(電圧)AC500V/直接電圧取込コード使用時 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
クランプ径(Φmm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49441218 MCL-800IRV (電流)AC10mA/100mA/1000mA/10A、(電圧)AC500V/直接電圧取込コード使用時 単4アルカリ電池×3 80 71×315.3×37 約750 71 37 315.3
139,000
129,800
142,780 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする