アナログクランプリーカー

アナログクランプリーカー - マルチ計測器

アナログ式クランプ・リーカー機能アップIEC1010-1準拠最大電流500A(最小目盛0.2mA)

付属品電池、キャリングケース、テストリード内径(Φmm)(CT)40抵抗(kΩ)1交流電圧(V)AC500分解能(最小)0.2mA機能メータロック機能、フィルタスイッチ、記録計出力交流電流AC10mA/50mA/500mA/1A/5A/50A/500A確度(交流電流)±3.0% F.S内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
交流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49441324MCL-350AC10mA/50mA/500mA/1A/5A/50A/500A単4マンガン電池UM-4×24069×210.5×34約4036934210.5
47,800
46,980
51,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする