曜日別特売

力こぶビット(スレンダータイプ)

力こぶビット(スレンダータイプ) - HiKOKI(旧:日立工機)力こぶビット(スレンダータイプ) - HiKOKI(旧:日立工機)力こぶビット(スレンダータイプ) - HiKOKI(旧:日立工機)力こぶビット(スレンダータイプ) - HiKOKI(旧:日立工機)力こぶビット(スレンダータイプ) - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)

ねじ頭が見やすいスリムな先端形状
アンビルを傷めにくい特殊断面形状
トーション&力こぶ部が衝撃を分散し、ねじ頭や刃先の破損が減少

両頭機能両頭六角軸ニ面幅(H)(mm)6.35適合ねじ径(Φmm)(小ねじ・タッピンねじ)3~5、(木ねじ)3.1~4.8内容量1パック(5本)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
六角軸ニ面幅(H)(mm)
全長(mm)
両頭機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494415950033-57006.3565両頭
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
494416040033-57016.3585両頭
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
494416130033-57026.35110両頭
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49441604
2017-08-09
用途: 内装造作工事で

長持ちカムアウトもほぼしないのでお気に入りですm(__)m

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする