曜日別特売

ロータリーバンドソー用帯のこ

ロータリーバンドソー用帯のこ - HiKOKI(旧:日立工機)
厚さ(mm)0.5幅(mm)12.5仕様帯のこNo.6トラスコ品番767-9050適合機種CB12VA2、CBFA2(CB10SA/VA/F1/FA、CB12SA/SA(S)/VA/VA(S)/F/F(S)/FA/FA(S))材質合金周長(mm)1130ピッチ(山数/inch)8内容量1パック(10本)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494428030097-7060
10,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする