曜日別特売

肩掛けバンド

肩掛けバンド - HiKOKI(旧:日立工機)
(13件のレビュー)
ベルト長さ(cm)肩部分:約34-40、腰部分:約45-55、背中部分:約19、刈払機側:約30-35ベルト幅(cm)オレンジ部分:約3.8 黒部分:約9.5内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494441850060-0023
2,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
494441850060-0023149836070060-16560060-0023 肩掛けバンド(ダブルタイプ) HiKOKI(旧:日立工機) 14983607肩掛けバンド(ダブルタイプ)HiKOKI(旧:日立工機)1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49444185
2022-06-27
用途: 農地、公園、道路脇の草刈り
農・林・水産業

いままでは、片方だけの肩掛け方式でしたが、長時間だと片側だけに負担が多くて疲れましたが、このタイプは、バランスが良く疲れが軽減されました。値段も手頃なので、もっと早く購入すれば良かったなと思いました。

対象商品 : 49444185
2022-07-09
用途: 草刈り作業
サービス業

片掛タイプに比べると両肩への負担が軽減するようです 慣れないと装着するのに戸惑います

1が参考にしています
対象商品 : 49444185
2022-09-10
用途: 草刈り機 作業
サービス業

従来の片掛式よりも体全体に重量が分散される為負担が軽減するようです

対象商品 : 49444185
2022-01-14
用途: 刈払機の保持に使用
農・林・水産業

刈払機付属の方肩掛けバンドにくらべ,体幹で保持するので疲労感が少ない.
リピート購入です.

3が参考にしています
対象商品 : 49444185
2022-01-29
用途: 草刈り作業に使います。
医療・福祉・介護関連業

個人で長く使っていた肩掛けバンドが古くなったので、今回購入しました。しっかりとした商品なので長く使えると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 49444185
2021-07-09
用途: 森林、畦畔等の草刈り機付帯
その他業種

商品注文から到着までの時間が短い。大変嬉しい。
今まで片方の肩掛けのみを使用。仲間から両肩掛けの方がずっと負荷が
軽減されることを聞き、注文しました。到着後、雨天が続き使用はまだ
ですが、これから畦畔刈りが始まります。楽しみです。

対象商品 : 49444185
2021-08-09
用途: 刈払機による草刈
その他業種

左側だけで支えるのに比べ安定し、楽に感じる。
肩もこらない。

1が参考にしています
対象商品 : 49444185
2021-06-09
用途: 草刈り作業

一本バンドに比べ体感重量が大幅に軽く感じた。また、肩パッドがずれる事が無く快適だった。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする