AICA(アイカ工業)
1液直貼り用接着剤
くし目作業性、接着性、低温硬化性に優れています。
低臭なので作業環境も良好です。
用途
一般住宅、マンション、店舗などのコンクリートまたはモルタル下地と木質フロアとの直貼接着。床暖房適用可。
主な用途
コンクリートまたはモルタル下地と木質フロアとの直貼接着
仕様
ノンホルムアルデヒド仕様・脱トルエンキシレンタイプ・床暖房適応可・健康住宅対応
環境対応
JAIA 4VOC基準適合
改正建築基準法(JIS対応)
F☆☆☆☆
標準塗布量
17~18m
2
/10kg(缶)、0.5~0.6kg/m
2
5坪/10kg(缶)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
主なワーク
パーツ
内容量
1箱(10kg×2缶)
注意
※使用中、目鼻を刺激する事がありますので換気には十分注意してください。
※使用時にはマスク、ゴム手袋、メガネ等の保護具を着用し、皮ふ等に付着した場合は、中性石鹸等でよく洗って下さい。
※使用した器具類は溶剤で直ち洗浄してください。
※湿気硬化型接着剤ですので、開封後は速やかに使用してください。
※フロア表面に接着剤が付着した場合は、速やかに溶剤等をしみこませた布で拭き取ってください。
※硬化後は削りとる以外には落とすことが出来ません。
※硬化前の拭き取りには専用拭き取りシンナーRT-84をご使用ください。(硬化後は使用できません。)
※重歩行(土足歩行)用フロアや無垢材フロアは、剛性が高いため、初期粘着のある2液エポキシ樹脂系(JB-63N等)をご使用願います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49444623
JW280PRO
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください