モノタロウ

ホイールクリーナー

ホイールクリーナー - モノタロウ
(57件のレビュー)

ホイールについた油汚れを除去します。
アルミ・鉄・樹脂製ホイールなどに使用することが可能です。

用途自動車のホイールの洗浄液性アルカリ性成分ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンラウリルエーテル、メタケサンソーダ、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、グルコンサンソーダ、ブチルジグリコール危険物の類別非危険物内容量1本(500mL)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※クリアー塗装の場合曇ったりする場合が考えられます。目立たない場所などでテストの後使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49578393-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49578393-40162123S27- ホイールクリーナースーパー PROSTAFF(プロスタッフ) 40162123ホイールクリーナースーパーPROSTAFF(プロスタッフ)1本(400mL)
619
税込681
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:57
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49578393
2021-10-07
用途:
アリーナ急便

清掃後水で流した後白くにじむ。これならカーシャンプーで洗った方が楽かも

対象商品 : 49578393
2020-02-17
用途: ホイール洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

軽度の汚れなら落ちます。安のでコストを掛けたくないときに使います。

対象商品 : 49578393
2020-01-14
用途: 車やバイクのホイール洗浄に

胡散臭い見た目と価格。どうかなあと思って購入して使ってみると、ホイールがきれいになります。まんべんなくスプレーしてブラシで軽くこすり、水で流すときれいになります。

対象商品 : 49578393
2019-10-17
用途: 隼のホイールに使用しました。
建設業・工事業

300k程走った後に、使用して見ました。
軽くホイールに噴きかけてウエスで拭いてみたら、結構汚れが落ちて満足しています。
またリピートします。

対象商品 : 49578393
2019-09-14
用途: ホイールの洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

ホイールにシュッと吹きかけてブラシで軽く擦るだけで
予想以上に綺麗になります。価格も安くまたストックとして
購入しようかと思います。

対象商品 : 49578393
2019-10-16
用途: 洗車
建設業・工事業

こちらの商品は鉄粉は落とす成分は入って無いとおもいますが、量販店で販売しているものより機能面、価格面 自分は好きです。
年末のお手入れに役立ちそうです。

対象商品 : 49578393
2019-09-17
用途: ホイールの洗浄
サービス業

臭いもきつく無く汚れもいい感じに落ち価格も安いので気に入りました。

対象商品 : 49578393
2019-08-31
用途: アルミホイールの清掃
その他業種

値段は安いが、商品の性能はしっかりしています。車用に購入していましたがオートバイにもと思い、2度目の購入です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする