メッキ・金属パーツ専用 ガラスコーティング+プライマーセット
メッキ・金属パーツに強固に密着するガラスコーティング+専用プライマー登場。
メッキ・金属パーツに下塗り後、ガラスコーティングを施工することで密着性・耐久性が向上。
撥水が長期に渡って持続します。
- 用途
- ガラスコーティング・プライマー
- セット内容
- 専用プライマー 10mL×1、専用ガラスコーティング 10mL、塗り込み専用スポンジ4連結×1、塗り込み専用クロス×1、マイクロファイバークロス×2
- 危険等級
- Ⅱ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第一石油類
- 危険物の数量
- 10mL
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1セット
洗車・清掃 の新着商品
カテゴリ



























