曜日別特売

ハイテクX1樹脂用GLASS COATセット

ハイテクX1樹脂用GLASS COATセット - クリスタルプロセス

「樹脂用GLASSCOAT」を施工するためセットが登場
塗り込んで拭き取るだけで樹脂パーツ本来の深みのある光沢を取り戻します。
未塗装樹脂フェンダーやABS樹脂・カーボン・FRP製パーツの保護に最適、フロントリップ・グリルなどの複雑な形状をしたパーツにもしっかりと密着します。
クラックの発生しにくい柔軟なガラス被膜がパーツの小キズを埋め、さらに汚れの付着を防止します。ツヤのなくなったレンズやドアバイザーに施工すると透明感が出ます。
持続性に優れ施工後は紫外線を防ぎパーツの劣化・白化を予防します。

用途
ガラスコーティング
セット内容
樹脂用GLASS COAT 10mL×1、樹脂専用クリーナー 30mL×1、塗り込み専用スポンジ×2個、ルームクリーナーブラシ×1枚、マイクロファイバークロス×1枚
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
10mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79832755N12001
5,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする