303 2-IN-1 モールド&ミルデュー ステインリムーバー
? カビや白カビによる汚れを落とします。
? カビによる臭いを除去します。
? 漂白剤は含んでいません。
? ビニールや布地を含むあらゆる耐水性の表面に使用が可能です。
- 使用方法
- ・ 乾いた施工面に直接スプレーしてください。
・ 柔かなブラシで軽く擦ってください。
・ 1~2分間そのまま放置してください。
・ マイクロファイバータオルで拭き上げてください。 - 施工性
- 頑固な汚れには: 一度で落ちない場合は、ブラッシング後に再度スプレーして数分置く工程を繰り返してください。無理に強くこするより、液剤の反応時間を活用するのがコツです。
予防的メンテナンス: 湿気が溜まりやすいシーズン前にあらかじめ施工しておくことで、カビの発生を未然に防ぐことができます。
ファブリックガードとの併用: 布製品のカビを落とした後は、完全に乾燥させてから「303 マリンファブリックガード」を施工すると、撥水・防カビ効果が最大化します。
- 用途
- カビや湿気によるシミ、不快な汚れの除去。
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1本
注意
※? 耐水性のない布地には使用しないでください。※早期対応: カビが繊維の奥深く(芯)まで完全に浸透し、素材自体を変色させてしまっている場合は、完全に除去できないことがあります。発見次第、早めの施工が推奨されます。
※目立たない場所でテスト: 塩素不使用ですが、デリケートな素材や特殊な染色が施されている場合は、念のため事前のパッチテストを行ってください。
※乾燥の徹底: 洗浄後はカビの再発を防ぐため、湿気を残さずしっかりと乾燥させてください。
洗車・清掃 の新着商品
カテゴリ















![ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品] ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613448-260903-02.jpg)