曜日別特売

303 グラフェンディテイラー

303 グラフェンディテイラー - 303Products303 グラフェンディテイラー - 303Products303 グラフェンディテイラー - 303Products303 グラフェンディテイラー - 303Products

グラフェン配合のディテーラーで、素早く光沢と撥水効果を維持
? 既存のコーティングを改善するために設計されたグラフェンベースのオートディテーリング製品です
? 303(R) グラフェン ナノ スプレー コーティングと組み合わせることで、保護性能を高めながらプロフェッショナルな仕上が
りのために輝きと光沢を強化することができます。
? ダイナミックなフォーミュラにより、乾いた面でも濡れた面でも機能するため、洗車直後の乾燥補助剤として使用するこ
とができます。
? 塗装面、クロム、ガラス、プラスチック トリム、ホイールに安全に使用することが出来ます。

使用方法
ステップ1:表面を洗浄・準備する
ステップ2:303グラフェンナノスプレーコーティングを施す
ステップ3:303グラフェンディテイラーで光沢を維持する
洗車後、ディテイラーをパネルに軽くスプレーしてください。
指紋、ほこり、水滴などを優しく拭き取ってください。
乾いたマイクロファイバークロスで磨くと、ガラスのような仕上がりになります。
用途
グラフェンコーティングのメンテナンス。光沢の維持に。
施工性
重要な理由:メンテナンスは長期的な保護の秘訣です。専門家によると、グラフェンコーティングは定期的にメンテナンスすることで最高の性能を発揮します。このディテーラーは撥水性を回復させ、強力な撥水効果と容易な清掃を実現します。
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
注意
※? ボトルをよく振ってからご使用ください。
※? 硬化が始まると拭き取りが困難になる為各セクションごとに
※施工してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7978968730247
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする