小判穴ホルソー

小判穴ホルソー 未来工業
(1件のレビュー)

ボックス側開口をあける場合に使用します。

適合耐火パネルボックス(1ヶ用~4ヶ用) シャンク径(Φmm)6.35 付属品穴あけセンターゲージ、刃(FH-BH3) 内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49471302 FH-SBGP2
28,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
49471302
2018-11-29
用途:
コンセント スイッチボックスの穴あけ
河原崎建築 様

9.5mm 12.5mm石膏ボードの穴あけは問題なしですがン9mm
12mmラワン合板はドリル等で開けた方が速い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする