曜日別特売

給電ポール( ベース付)

給電ポール( ベース付) - 未来工業

屋外コンセント、センサー、インターホン等の増設工事に最適なアンカー固定タイプです。
MRPB-2は、2種類の器具の取り付けができます。

シルバー取付場所1箇所(正面)取付ピッチ(mm)83.5高さ(mm)(仕上り)1100付属品アース用ねじ・座金付内容量1個
注意
※ゴムブッシングから、ころがし配管・配線を行う場合は、必ず法令に沿った工事を行ってください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49474696MRPB-1
46,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
49474687MRPB-1
34,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする